Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0039208
Cod. Produttore
0039208
Cod. EAN
4044773051285

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 8 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: gru e macchinari
  • Materiale: resistente e durevole
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Uso: ambienti industriali
  • Protezione: non specificata
  • Funzione: trasmissione energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE 8G1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per ambienti industriali. La sua struttura a 8 conduttori da 1,5 mm offre una connettività sicura e affidabile. OLFLEX CRANE è ideale per l'uso in gru e macchinari, assicurando una trasmissione efficiente dell'energia. Scegli OLFLEX CRANE per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Cifre

peso

340 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

15,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1,5Mmâ² Olflex Crane