Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2027503
Cod. Produttore
2027503
Cod. EAN
4044777884001

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 8 x 1,5 mm²
  • Elevata flessibilità industrial
  • Resistenza meccanica alta
  • Uso: gru e sollevamento
  • Struttura: robusta e durevole
  • Applicazioni: ambienti gravosi
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Assicura continuità operativa
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CRANE 2ST 8G1.5 è un prodotto elettrico progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Composto da 8 fili conduttori di sezione 1,5 mm² ciascuno, garantisce una trasmissione affidabile della corrente elettrica. La sua struttura robusta lo rende adatto all'uso in ambienti gravosi, come gru e impianti di sollevamento, dove è richiesta una lunga durata e resistenza all'usura. Questo cavo è ideale per installazioni che necessitano di un materiale elettrico performante e sicuro, assicurando efficienza e continuità operativa.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

430 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

272 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Altro

Produttore

Cavo 8G1,5Mmâ² Olflex Crane 2St Comando