Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119308/100
Cod. Produttore
1119308/100
Cod. EAN
4044774552637

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 8
  • Costruzione: isolamento in PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Applicazioni: uso industriale e civile
  • Certificazioni: CE, VDE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 8G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, che assicurano resistenza e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, offrendo sicurezza e efficienza. Con un design robusto e una costruzione attenta, OLFLEX CLASSIC 110 8G1,5 rappresenta una scelta ideale per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

210 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1,5Mmâ² Olflex Classic 110 Comando