Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010069
Cod. Produttore
0010069
Cod. EAN
4044773009194

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 8G1,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Flessibilità: Superiore
  • Protezione: Robusta e affidabile
  • Durata: Lunga nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 8G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili, mantenendo una flessibilità superiore. La sua costruzione robusta assicura che possa affrontare le sfide quotidiane, rendendolo una scelta perfetta per professionisti e appassionati di elettricità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

205 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

159 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G1,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V