Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010027/100
Cod. Produttore
0010027/100
Cod. EAN
4044774532974

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 8G
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta qualità
  • Applicazioni: Multiuso elettrico
  • Serie: CLASSIC 100
  • Durata: Affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 8G0,75, un cavo elettrico di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e durata nel tempo. Con una sezione di 0,75 mm², è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua flessibilità e affidabilità lo rendono una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G0,75Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V