Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010006/100
Cod. Produttore
0010006/100
Cod. EAN
4044774532356

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione cavo: 8G0,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 100
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Contro usura
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Resistente
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 8G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CLASSIC 100 è ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e efficienza. Scegli un cavo che unisce affidabilità e prestazioni elevate.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

8

diametro esterno circa

8 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 8G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V