Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR26300308
Cod. Produttore
26300308
Cod. EAN
4044776511274

Informazioni di prodotto

HITRONIC HRM-FD1400 8G 50/125 OM3
Descrizione del produttore: Il cavo HITRONIC HRM-FD1400 è una soluzione avanzata per le trasmissioni ottiche, caratterizzato da 8 fibre ottiche multimodali di tipo OM3 con diametro 50/125 micron. Progettato per garantire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione, offre una trasmissione dati affidabile e ad alta velocità. Il rivestimento è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente del segnale ottico in ambienti professionali e tecnologicamente avanzati.

resistente ai raggi UV

peso

93 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

10,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

208 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 8G 50/125 Om3 Hitronic Hrm-fd1400 Fibra Ottica