Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR26610208
Cod. Produttore
26610208
Cod. EAN
4044776511564

Informazioni di prodotto

HITRONIC HDM700 8G 50/125 OM2
Descrizione del produttore: Il cavo HITRONIC HDM700 8G 50/125 OM2 è progettato per garantire elevate prestazioni nelle trasmissioni dati ad alta velocità grazie alle sue 8 fibre ottiche. Il rivestimento realizzato con materiale specifico assicura protezione e durabilità nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico e telecomunicazioni. La configurazione 50/125 OM2 consente una trasmissione efficiente con ottima qualità del segnale, adatta a reti di media distanza. Questo cavo combina affidabilità e resistenza, risultando una soluzione versatile per infrastrutture di comunicazione moderne.

peso

36 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

8

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

6,2 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 8G 50/125 Om2 Hitronic Hdm700 Fibra Ottica