Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119280/100
Cod. Produttore
1119280/100
Cod. EAN
4044774552231

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 80 fili
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Connessione: stabile e duratura
  • Materiali: resistenti
  • Struttura: robusta
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore di alta qualità costituito da 80 fili, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per il trasporto di corrente in ambienti industriali e civili, combinando materiali resistenti con una struttura robusta.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1251 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

80

diametro esterno circa

25,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

253 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

101,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 80G1Mmâ² Olflex Classic 110