Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119280
Cod. Produttore
1119280
Cod. EAN
4044773065541

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 80G1
  • Applicazioni: Industriali
  • Resistenza: Agenti chimici
  • Materiali: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 80G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali grazie alla sua costruzione robusta e alla resistenza agli agenti chimici. Realizzato con materiali di prima scelta, OLFLEX CLASSIC 110 80G1 offre flessibilità e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 080401 lo rende perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico. Scegli un cavo che unisce qualità e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1251 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

80

diametro esterno circa

25,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

253 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

101,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 80G1Mmâ² Olflex Classic 110