Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119280/50
Cod. Produttore
1119280/50
Cod. EAN
4044774552224

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 80G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore in materiale di alta qualità, composto da 80 fili per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una perfetta conduzione elettrica, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1251 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

80

diametro esterno circa

25,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

253 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

101,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 80G1Mmâ² Olflex Classic 110