Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119180
Cod. Produttore
1119180
Cod. EAN
4044773066944

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,75 mm²
  • Applicazione: industriale
  • Materiali: durevoli
  • Flessibilità: elevata
  • Installazione: semplice
  • Resistenza: alta
  • Sicurezza: garantita
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali. Con una sezione di 0,75 mm², questo cavo offre eccellenti prestazioni di conduzione e resistenza. Realizzato con materiali durevoli, garantisce sicurezza e affidabilità nel tempo. La sua flessibilità consente un'installazione semplice e veloce. OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca un prodotto che unisce efficienza e robustezza per le proprie esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1019 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

80

diametro esterno circa

23,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

236 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 80G0,75Mmâ² Olflex Classic 110