Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0022607
Cod. Produttore
0022607
Cod. EAN
4044773014303

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC LIYY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7 x 22 AWG
  • Costruzione: AWG 22/7
  • Materiale: alta qualità
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: professionali
  • Resistenza: superiore
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYY A 7XAWG22/7, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una resistenza superiore e un'ottima conduttività. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per utilizzi professionali. Con il suo design versatile, l'UNITRONIC LIYY è perfetto per diverse esigenze nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

64 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

96 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X22Awg/7 Unitronic Liyy A