Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0044707
Cod. Produttore
0044707
Cod. EAN
4044773047813

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 7 conduttori
  • Sezione conduttori: AWG22/7
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Flessibilità: alta
  • Uso: applicazioni industriali
  • Materiali: prima scelta
  • Trasmissione: segnale efficiente
  • Serie: UNITRONIC
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYCY A 7XAWG22/7, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo offre una costruzione robusta e flessibile, ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La configurazione a 7 conduttori AWG22 assicura una trasmissione efficiente del segnale. Con il suo design versatile, è perfetto per soddisfare le esigenze di vari progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

87 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,1 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X22Awg/7 Unitronic Liycy A