Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1030544/100
Cod. Produttore
1030544/100
Cod. EAN
4064727121208

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 7X1 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 7 conduttori in rame stagnato, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura individuale di ogni conduttore. Ideale per applicazioni industriali e di automazione, assicura affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti complessi. Il rivestimento esterno protegge il cavo da agenti esterni, mantenendo la sicurezza e la durata nel tempo.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

peso

162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Unitronic Liycy Nero