Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034807/100
Cod. Produttore
0034807/100
Cod. EAN
4044774715568

Informazioni di prodotto

  • Serie: UNITRONIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Materiali: alta qualità
  • Resistenza: elevata durata
Descrizione del produttore: Scopri l'eccezionale cavo UNITRONIC LIYCY 7X1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura a sette conduttori assicura una trasmissione efficiente dei segnali, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli UNITRONIC per un cablaggio sicuro e performante.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

129 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Unitronic Liycy