Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012653/50
Cod. Produttore
0012653/50
Cod. EAN
4044775150436

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 7X1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 7 fili di conduttore in rame stagnato, classe di conduttore flessibile, ideale per applicazioni che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Il conduttore presenta una superficie stagnata che garantisce una migliore protezione contro la corrosione e una maggiore durata nel tempo. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni affidabili in impianti elettrici industriali e civili, assicurando sicurezza e qualità nella trasmissione dell'energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex Eb Cy