Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012653
Cod. Produttore
0012653
Cod. EAN
4044773002737

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: meccanica robusta
  • Uso: industriale
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX EB CY 7X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione efficace contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti complessi, assicurando affidabilità e sicurezza. Scegli OLFLEX EB CY 7X1 per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

192 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex Eb Cy