Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123275/100
Cod. Produttore
1123275/100
Cod. EAN
4044774599830

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 135 CH
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Serie: CLASSIC 135
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Sicurezza: Standard elevati
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 CH con 7 fili di conduttore, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie ottimizzata per assicurare una conduzione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo performance costanti e protezione contro usura e sollecitazioni meccaniche. La struttura del cavo è studiata per facilitare l'installazione e mantenere elevati standard di sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

155 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

178 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

53,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex Classic 135 Ch