Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136857/100
Cod. Produttore
1136857/100
Cod. EAN
4044774573120

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 7 x 1 mm²
  • Flessibile e resistente
  • Protezione meccanica elevata
  • Adatto a uso industriale
  • Installazione semplice
  • Durata prolungata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali durevoli, offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche. La sua costruzione flessibile e resistente lo rende ideale per applicazioni industriali e commerciali. Il design versatile si adatta a diverse esigenze, assicurando un'installazione semplice e sicura. Scegli OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1 per un'eccellente conduzione elettrica e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy