Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136857
Cod. Produttore
1136857
Cod. EAN
4044773090680

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 7 x 1 mm²
  • Tipo conduttore: Rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura max: 70°C
  • Utilizzo: Industriale e commerciale
  • Protezione: Usura e flessibilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione affidabile contro l'usura. La sua costruzione è ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicurando un funzionamento sicuro e duraturo. Con il suo design robusto, OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X1 è la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy