Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136857/50
Cod. Produttore
1136857/50
Cod. EAN
4044774573113

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttore: 1 mm²
  • Conduttore: alta qualità
  • Flessibile e facile da installare
  • Superficie trattata resistente
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: OLFLEX
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY composto da 7 fili con conduttore di alta qualità. Il conduttore è realizzato in materiale selezionato, garantendo ottima conduttività e affidabilità. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una lunga durata e resistenza all’usura, ideale per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni costanti e sicurezza. Questo cavo è progettato per offrire flessibilità e facilità di installazione in diversi contesti impiantistici.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

147 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex Classic 115 Cy