Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119857/100
Cod. Produttore
1119857/100
Cod. EAN
4044774557410

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Numero fili: 7
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta
  • Applicazioni: installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 7 fili di conduttore, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie studiata per assicurare una conduzione efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, mantenendo un elevato standard di sicurezza e funzionalità.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex Classic 110