Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119857
Cod. Produttore
1119857
Cod. EAN
4044773061031

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 1 mm²
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Resistenza ambientale: elevata
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 7X1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali, grazie alla sua costruzione robusta e alla resistenza a condizioni ambientali avverse. Realizzato con materiali di prima scelta, l'OLFLEX CLASSIC 110 7X1 offre flessibilità e durata nel tempo, rendendolo la scelta perfetta per ogni esigenza elettrica. Scegli l'affidabilità e la qualità per i tuoi progetti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

126 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

80 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex Classic 110