Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1308907/100
Cod. Produttore
1308907/100
Cod. EAN
4044777158386

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 fili
  • Sezione: 1 mm²
  • Serie: OLFLEX 408 P
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Durata: Superficie trattata
  • Sicurezza: Robusto e affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 408 P composto da 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, assicura prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili. Il conduttore di classe specifica offre una conduzione efficiente della corrente elettrica, rendendo questo cavo ideale per installazioni che necessitano di sicurezza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

100 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1Mmâ² Olflex 408 P Comando