Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034907
Cod. Produttore
0034907
Cod. EAN
4044773034882

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7 x 1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Resistenza: alta
  • Trasmissione: sicura ed efficiente
  • Serie: UNITRONIC LIYCY
  • Materiali: premium
Descrizione del produttore: Scopri l'UNITRONIC LIYCY 7X1,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura a sette conduttori da 1,5 mm garantisce prestazioni eccellenti, assicurando una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. Scegli l'affidabilità e la robustezza dell'UNITRONIC LIYCY 7X1,5 per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1,5Mmâ² Unitronic Liycy