Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034907/100
Cod. Produttore
0034907/100
Cod. EAN
4044774715919

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LIYCY 7X1,5
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY è costituito da 7 fili di conduttore in materiale di alta qualità con superficie trattata per garantire eccellenti prestazioni elettriche e meccaniche. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e flessibilità, questo cavo è ideale per il cablaggio di impianti elettrici e sistemi di controllo. La struttura robusta assicura una trasmissione stabile e duratura del segnale, rendendolo una scelta eccellente per ambienti industriali e tecnici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

220 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

142,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

57 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1,5Mmâ² Unitronic Liycy