› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 7X1,5Mmâ² Olflex Eb Cy

Cod. Rexel RR0012663/100
Cod. Produttore 0012663/100
Cod. EAN 4044774542300

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX EB CY
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7x1,5 mm²
  • Conduttore: 7 fili
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Affidabilità: alta
  • Durata: elevata
  • Performance: ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX EB CY 7X1,5 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore composto da sette fili con superficie specifica e classe definita, garantendo affidabilità e performance elevate nelle installazioni elettriche. La struttura del conduttore e la qualità del materiale assicurano una trasmissione efficiente della corrente, rendendo questo prodotto ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

193 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

9,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

198 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Cavo 7X1,5Mmâ² Olflex Eb Cy