Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312957
Cod. Produttore
1312957
Cod. EAN
4044773083118

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 7X1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 7X1,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e durata nel tempo. La sua configurazione a 7 conduttori da 1,5 mm rende OLFLEX CLASSIC ideale per un'ampia gamma di utilizzi industriali e commerciali. Scegli questo cavo per la tua prossima installazione e beneficia della sua affidabilità e resistenza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

159 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando