Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119907/50
Cod. Produttore
1119907/50
Cod. EAN
4044774557830

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Sezione conduttori: 7x1,5 mm²
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Durevoli
  • Installazione: Facile
  • Trasmissione energia: Efficiente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7X1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e flessibile facilita l'installazione, mentre il design ottimizzato assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con OLFLEX CLASSIC, puoi contare su un prodotto che unisce innovazione e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X1,5Mmâ² Olflex Classic 110