Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027067/1000
Cod. Produttore
7027067/1000
Cod. EAN
4044774687117

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7x1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 FLRYY con 7 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, caratterizzato da un materiale del conduttore specifico e una superficie ottimizzata per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Progettato per applicazioni industriali e veicolari, assicura resistenza e durata nel tempo, offrendo sicurezza e efficienza nella trasmissione di energia elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

106,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 7X1,5 Olflex Truck 170 Flryy Alimentazione