Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0028607/1000
Cod. Produttore
0028607/1000
Cod. EAN
4044774709949

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYY 7x0,75
Descrizione del produttore: Scopri il cavo UNITRONIC LIYY 7X0,75, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo. Con una configurazione a sette conduttori di 0,75 mm, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono perfetto per il cablaggio di dispositivi e macchinari, assicurando una connessione sicura e stabile.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Unitronic Liyy