Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034707
Cod. Produttore
0034707
Cod. EAN
4044773036008

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 7
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: robusta
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: UNITRONIC
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 7X0,75 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Questo cavo è composto da sette conduttori di sezione 0,75 mm², offrendo una soluzione versatile per il collegamento di dispositivi e apparecchiature in ambito industriale e commerciale. La sua costruzione robusta assicura una resistenza adeguata agli stress meccanici e una lunga durata nel tempo. Il cavo è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono un'ottima conduttività elettrica, riducendo al minimo le perdite di energia. Inoltre, la sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per applicazioni in cui la manovrabilità è fondamentale. Con il suo design studiato per resistere a condizioni ambientali variabili, il cavo UNITRONIC LIYCY 7X0,75 rappresenta una scelta sicura e affidabile per tutte le esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Unitronic Liycy