Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034707/100
Cod. Produttore
0034707/100
Cod. EAN
4044774715186

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 7x0,75 mm²
  • Tipo cavo: LIYCY
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Segnali elettrici
  • Durata: Elevata
  • Serie: UNITRONIC
  • Resistenza: Ambienti elettrici
  • Trasmissione: Efficienza segnale
Descrizione del produttore: Il cavo UNITRONIC LIYCY 7X0,75 è un materiale elettrico caratterizzato da un conduttore composto da sette fili con superficie specifica per garantire elevate prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per offrire affidabilità e durata, ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza in ambienti elettrici. La qualità del conduttore assicura una trasmissione efficiente del segnale e una lunga vita operativa.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

112 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Unitronic Liycy