Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0021905
Cod. Produttore
0021905
Cod. EAN
4044773505313

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX ROBUST 210
  • 7 fili da 0,75 mm²
  • Conduttore di alta qualità
  • Superficie specifica per affidabilità
  • Robusto e sicuro
  • Adatto per installazioni elettriche
  • Garantisce durata nel tempo
  • Prestazioni ottimali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX ROBUST 210 con 7 fili da 0,75 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e sicurezza, questo cavo assicura prestazioni ottimali grazie alla sua struttura e materiali selezionati. Ideale per installazioni che necessitano di un prodotto resistente e funzionale nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

85 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

112,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Robust 210