Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1024483
Cod. Produttore
1024483
Cod. EAN
4044777319442

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Tensione nominale: 125 °C
  • Fili: 7 x 0,75 mm²
  • Applicazioni: Alta temperatura
  • Materiali: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata al calore
  • Uso: Impianti elettrici
  • Affidabilità: Garantita nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT con 7 fili da 0,75 mm², progettato per applicazioni ad alta temperatura fino a 125 °C. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie studiata per garantire ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza in condizioni di calore elevato.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

186 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

150 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Heat 125 C Mc Nero