Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012644/100
Cod. Produttore
0012644/100
Cod. EAN
4044774541761

Informazioni di prodotto

OLFLEX EB CY 7X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX EB con 7 fili di sezione 0,75 mm², caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo cavo offre flessibilità e resistenza, adatto a installazioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Blu

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Eb Cy