Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1314025
Cod. Produttore
1314025
Cod. EAN
4044773807554

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 415 CP 7X0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 415 CP 7X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. La sua configurazione a 7 conduttori da 0,75 mm² assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Con un design robusto e una costruzione durevole, OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

168 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 415 Cp Comando