Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136807
Cod. Produttore
1136807
Cod. EAN
4044773090857

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 7 fili da 0,75 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità conforme agli standard di settore. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, offre una superficie del conduttore ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy