Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136807/500
Cod. Produttore
1136807/500
Cod. EAN
4044774572864

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 7x0,75 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti
  • Durata: prolungata
  • Affidabilità: alta trasmissione energia
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una trasmissione affidabile dell'energia. Con un diametro di 7x0,75 mm, questo cavo è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione in diverse applicazioni.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy