Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136807/1000
Cod. Produttore
1136807/1000
Cod. EAN
4044774572871

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 115 V
  • Conduttori: 7x0,75 mm²
  • Costruzione: Robusta e flessibile
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatili
  • Resistenza: Elevata
  • Sicurezza: Affidabile
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,75, un prodotto di alta qualità ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. La sua configurazione a sette conduttori da 0,75 mm rende questo cavo perfetto per applicazioni versatili. Con una costruzione robusta e flessibile, il cavo OLFLEX CLASSIC è progettato per garantire sicurezza e affidabilità in ogni installazione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy