Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136807/100
Cod. Produttore
1136807/100
Cod. EAN
4044774572857

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavi: 7 x 0,75 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: industriale/commerciale
  • Isolamento: PVC
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 115
  • Temperatura max: 70°C
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 115 CY 7X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la sicurezza e l'affidabilità, l'OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

127 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

166 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy