Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019918/50
Cod. Produttore
10019918/50
Cod. EAN
4044774589770

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 7x0,75 mm²
  • Tensione nominale: 110 V
  • Costruzione: 7 conduttori
  • Flessibilità: elevata
  • Protezione: ambientale
  • Uso: industriale e commerciale
  • Serie: CLASSIC 110
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 H 7X0,75 N, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e una protezione eccellente contro le influenze ambientali. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 7x0,75 mm, è perfetto per soddisfare le esigenze di potenza e sicurezza in diverse installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H