› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H

Cod. Rexel RR10019918/100
Cod. Produttore 10019918/100
Cod. EAN 4044774589787

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 H
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 7
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale e commerciale
  • Protezione: ambientale ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 H 7X0,75 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, offre una flessibilità eccezionale e una protezione ottimale contro le influenze ambientali. Questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con la sua costruzione robusta, l'OLFLEX CLASSIC 110 H è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico. La sua affidabilità lo rende una scelta eccellente per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

111 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,5 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 110 H