Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119807/100
Cod. Produttore
1119807/100
Cod. EAN
4044774557076

Informazioni di prodotto

  • Serie: ÖLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 7 x 0,75 mm²
  • Temperatura esercizio: -15°C a +70°C
  • Raggio minimo curvatura: 10 x diametro esterno
  • Guaina esterna: PVC TM2, colore grigio
  • Resistenza olio: Conforme EN 50290-2-22 TM54
  • Certificazioni: VDE, EN 50525-2-51, CPR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7X0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua struttura flessibile facilita l'installazione e l'adattamento in spazi ristretti. Grazie alla sua eccellente conduttività, OLFLEX CLASSIC 110 è perfetto per garantire un flusso elettrico continuo e sicuro.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 110