Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119807
Cod. Produttore
1119807
Cod. EAN
4044773061406

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 7x0,75 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Corrente nominale: adatta uso industriale
  • Grado protezione: robusto e resistente
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiali: resistenti e duraturi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 7X0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua configurazione a 7 conduttori con sezione di 0,75 mm offre flessibilità e affidabilità, rendendolo perfetto per una vasta gamma di utilizzi. Con un design robusto, OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 110