Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119807/50
Cod. Produttore
1119807/50
Cod. EAN
4044774557069

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 7X0,75
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC 110 7X0,75, un prodotto di alta qualità ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre un'affidabilità eccezionale e prestazioni elevate. La sua struttura è progettata per garantire flessibilità e facilità di installazione, rendendolo perfetto per vari ambienti di lavoro. Con un design robusto e una lunghezza di 50 metri, il cavo OLFLEX CLASSIC 110 è la scelta ideale per chi cerca efficienza e durata.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,3 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

109,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

73 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,75Mmâ² Olflex Classic 110