Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR7027007/100
Cod. Produttore
7027007/100
Cod. EAN
4044774685663

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRUCK 170 FLRYY 7X0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRUCK 170 FLRYY con 7 fili da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire elevata flessibilità e resistenza in applicazioni industriali e veicolari. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica, mentre la superficie del conduttore è ottimizzata per migliorare la durabilità e la sicurezza dell’installazione. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono affidabilità e robustezza in ambienti dinamici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

101 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

60 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

91,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 7X0,75 Olflex Truck 170 Flryy Alimentazione