Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0032824
Cod. Produttore
0032824
Cod. EAN
4044773046830

Informazioni di prodotto

  • Configurazione: 7 conduttori
  • Sezione cavo: 0,5 mm²
  • Materiale isolante: PUR resistente
  • Applicazione: uso industriale
  • Protezione: resistente a usura
  • Resistenza chimica: elevata
  • Serie: UNITRONIC PUR
  • Durabilità: alta
Descrizione del produttore: Presentiamo l'UNITRONIC PUR CP 7X0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni eccellenti. Con una configurazione di 7 conduttori di 0,5 mm², è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione in PUR offre una protezione superiore contro l'usura e le sostanze chimiche, rendendolo una scelta affidabile per le vostre esigenze elettriche.

resistente ai raggi UV

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

115 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Unitronic Pur Cp