Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0034607/100
Cod. Produttore
0034607/100
Cod. EAN
4044774714691

Informazioni di prodotto

UNITRONIC LiYCY 7x0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico UNITRONIC LIYCY con 7 fili da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specificamente trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza duratura, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

7

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

114 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 7X0,5Mmâ² Unitronic Liycy